Beli mata gergaji circular 16 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- KYK TCT Saw Blade for WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterialatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal Masteratribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Titanium
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Purpose of Use: For cutting soft steel, steel checker plate, angle and channel-shaped steel.
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Optiline untuk KayuDeskripsi:Optiline Wood for hand-held circular saws. The precise blade for quality cuts in all types of wood.atribut:
- Cutting Result: Fine Cut
- Number of Teeth: 20
- Tooth Shape: ATB
- Hook Angle (°) (α): 15
- Relief Angle Degrees W2: 13
- Bore Size (mm): 15
- Maximum Rotation Speed (rpm): 18000
- Part Number: 2 608 643 071
- Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm): 1.1/0.7
Daftar Harga mata gergaji circular 16 Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| KYK TCT Saw Blade for Wood | Rp49.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterial | Rp60.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101518299-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)

/P101000154-1.jpg)

/pgP101518916-3.jpg)